パワーコントローラー

パワーコントローラー - セーレンパワーコントローラー - セーレンパワーコントローラー - セーレンパワーコントローラー - セーレンパワーコントローラー - セーレン

クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。
SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。
SS2000ポンジクロスをご使用の際には270℃前後(コントローラのつまみ60~70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。
コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35~100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)

定格電圧100V AC 50/60Hz本体質量(g)約75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×39×85アズワン品番64-1108-50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63307767SSCC-PC
4,510
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする