セーレン
ポンジクロス SS2000NXシリーズ
柔らかい風合いに仕上げており、片面のみの印刷でインクが裏抜けするため、のぼり・バナーを簡単に作成できます。
加工方法:ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
用途
のぼり・フラッグ・バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
基材
ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μm)
150(270)
加工
ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。
質量(g/m
2
)
70(191)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63307837
SS2000NX-0914
914×20
60-3272-54
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307846
SS2000NX-0610
610×20
60-3272-53
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000