セーレン
彩dex120 高発色クロス HS010F/130シリーズ
高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途
ポスター・タペストリー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
129/m2
基材
ポリエステル100%(スウェード)
厚さ(μm)
250
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63307740
HS010F/130-1118
1118×20
64-1108-32
¥
44,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
63307916
HS010F/130-0914
914×20
64-1108-31
¥
38,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000