セーレン
彩dex200 高発色防炎クロス HS030D/230シリーズ
屋内専用の防炎対応布メディアです。
用途
タペストリー・屋内バナー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
187/m2
基材
ポリエステル100%(防炎トロマット)
厚さ(μm)
280
防炎性能試験番号
F-23179(材料)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63307925
HS030D/230-0914
914×20
64-1108-33
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307941
HS030D/230-1118
1118×20
64-1108-34
¥
53,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000