セーレン
彩dex300 高発色耐久クロス HS010C/360シリーズ
屋外対応の布メディアです。
※プリンターメーカー推奨品
用途
横断幕・懸垂幕・タペストリー
仕様
【カット】ヒートカッター
質量(g)
187/m2
基材
ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μm)
280
適合プリンタ
大判プリンター
入数(本)
1
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63307950
HS010C/360-0610
610×20
64-1108-35
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307959
HS010C/360-0914
914×20
64-1108-36
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307968
HS010C/360-1062
1062×20
64-1108-37
¥
46,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63307977
HS010C/360-1118
1118×20
64-1108-38
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000