防災高耐久フリーカットクロス

防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン防災高耐久フリーカットクロス - セーレン

垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。
ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に適した商品です。

用途横断幕・懸垂幕仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)基材ポリエステル100%(防炎厚手トロマット)寸法(幅Wmm×長さLm)914×30厚さ(μm)380質量(g/m2)276防炎性能試験番号FR-05071(材料) / FR-05042(水性インク)アズワン品番60-3272-52内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63307801SL4000-914
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする