PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)内容量1台