NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ

NETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR GS308-300JPS ギガビット8ポート アンマネージスイッチ - NETGEAR

・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。
・筐体が新しくなり、STP対応になりました。
・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。
・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。
・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。
・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。
・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット
・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送
・3年保証

仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)材質筐体:金属ポート数8消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット設置方法デスクトップ/マグネット (別売)動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトプロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)3,711,898内容量1台
注意
※3年保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301720GS308-300JPS
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする