曜日別特売

スーパーポンプ直付2ブザー

スーパーポンプ直付2ブザー - センタック

灯油タンクに取り付けて使用する、灯油専用の電動ポンプ。満タンになるとセンサーが感知して自動で給油が停止し、ブザーが鳴って知らせる。
20Lのポリタンクに取り付けても、高さ内寸43cm以上のベランダコンテナなどで収納可。

材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)305管長(mm)吸入管/400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体ボックス部/15×8×5ホース長さ(mm)給油ホース(ノズル含む)/600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63315309SP-400B
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする