曜日別特売

Soin Brush (ソワンブラシ)

Soin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイSoin Brush (ソワンブラシ) - メイダイ

これ1本で頭皮ケア・ダメージ軽減・つやアップ・顔回りのスッキリに
手のひらフィットと頭のカーブに沿う形状でまるでヘッドスパのような快適さ
ほど良いクッション性と適度な刺激が均一にかかる設計は極上の使い心地
お風呂使用OK
自立し水切れよく清潔
耐熱温度:90度

用途シャンプー・トリートメント・マッサージに。頭皮ケア ヘッドスパ 美髪グッズ ヘアケア 頭皮 ヘアブラシ スカルプブラシ バスタイムグッズ 美髪サポート 頭皮ブラシ材質ポリウレタン質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×8.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63309770-
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする