UVカット 遠近調光グラス

UVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイUVカット 遠近調光グラス - メイダイ

遠近両用+調光+紫外線予防 3つの機能がこれ1本で叶う便利なメガネ
近くも遠くも見やすいから掛け外しの手間いらず
上部は度なし、下部は老眼鏡になったバイフォーカル(2重焦点)仕様
紫外線の強さによって色が変化するサングラス機能レンズ
UVカット率99%紫外線から目を守る
眩しさによる目の疲れをやわらげる
フレームは締め付けが少なくフィットするバネ丁番仕様

用途遠近両用 老眼鏡 めがね メガネ UVカット遠近調光グラス サングラス 紫外線予防 UVカット率99%材質レンズ:PC、フレーム:PC/ステンレス、ケース:PP/EVA質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×4内容量1個
注意
※正確な度数は専門店などで計測してください。近視・遠視・乱視の方は当てはまらないことがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301650べっ甲柄+2.0べっ甲柄+2
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63301659べっ甲柄+3.0べっ甲柄+3
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63301668べっ甲柄+4.0べっ甲柄+4
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63301677ワイン+2.0ワイン+2
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63301686ワイン+3.0ワイン+3
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
63301695ワイン+4.0ワイン+4
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする