レジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量

レジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイレジカゴすっぽり 保冷バッグ 大容量 - メイダイ
(1件のレビュー)

面倒な袋詰めが不要!買い物時間が短縮できるレジカゴが入る保冷バッグ
レジ精算時に商品を持参のレジカゴに詰め替えてもらい、そのままバッグにすっぽり入れるだけ
レジカゴが丸ごとすっぽり入る大容量サイズ
蓋は巾着タイプで中身がこぼれ落ちる心配なし
内側に保冷性のあるアルミシートを採用しているので暑い日も安心
持ち手は重い荷物でも手や肘を柔らかくサポートするパッド入り
車でのお買物と相性がバツグン!レジカゴと一緒にいつも車に積んで置くと便利

用途エコバッグ バッグ 保冷 レジカゴ お買い物 レジカゴバッグ お買い物バッグ レジかご用バッグ クーラーバッグ材質表地:ポリエステル、蓋:ポリエステル、裏地:アルミ蒸着シート(表面蒸着部分:アルミ二ウム、スポンジ部分:ポリエチレン樹脂)質量(g)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×51×59(持ち手含む)、30(持ち手なし)内容量1個
注意
※一般的なレジカゴサイズ(約:縦36×横51×高さ26cm)に対応します
※レジカゴは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63301625-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63301625
2025-11-10
用途: 買物
ワインサロン藤永亭サービス業

スーパーでの買物に大活躍、容量が大きくて大量買いしても入り切る。保冷バッグなので牛乳や生鮮食品、氷まで詰め込んで、2軒目に行っても大丈夫!ただし、大きいから置場確保必須です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする