全国家庭用品卸商業協同組合
PP 荷造りロープ 100M
切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープ!
ソフトで強靭な3本ひねり
中心部からヒモを引き出してご使用ください
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
100巻き
入数
2巻
太さ(mm)
約0.5
本体寸法(cm)
パッケージ:約直径17.5×6(1巻あたり)
内容量
1セット(2巻)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317698
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください