こだわりのポリ袋 70L

こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン

薄くてググーンっとよく伸びるます。
強度が強く、衝撃にも耐えられます。
原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのようにとにかく強いです。
「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます、厚口のポリ袋と比べ、強さは同等ですが、厚みはより薄いです。
強くて丈夫なので、尖ったものでも裂けずによく伸び、水漏れの心配もありません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.025 透明 入数(枚)10 容量(L)70 縦(cm)90 横(cm)80 内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63317199 MT73
オープン
279
307 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする