曜日別特売

こだわりのポリ袋 90L

こだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパンこだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパンこだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパンこだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパンこだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパンこだわりのポリ袋 90L - ハウスホールドジャパン

薄くてググーンっとよく伸びるます。
強度が強く、衝撃にも耐えられます。
原料にメタロセンポリエチレン80%を使用し、ラップのようにとにかく強いです。
「メタロセンポリエチレン」は、従来のポリエチレンと比較して、袋を引っ張った際の強度が強く、衝撃にも耐えられます、厚口のポリ袋と比べ、強さは同等ですが、厚みはより薄いです。
強くて丈夫なので、尖ったものでも裂けずによく伸び、水漏れの心配もありません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.025透明入数(枚)10容量(L)90縦(cm)100横(cm)90内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317208MT93
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする