曜日別特売

とっても便利な取っ手付ポリ袋

とっても便利な取っ手付ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

ありそうでなかった、ツルツルタイプの取っ手付きごみ袋です。
高強度素材メタロセン高配合で、尖ったものを入れても強度が高く
破れにくい、丈夫なポリ袋です。耐冷温度-30度。非食品用。
この袋は焼却しても塩素ガス等の有毒ガスを発生させません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.025透明入数(枚)20容量(L)45縦(cm)80横(cm)65内容量1冊(20枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317059KT41
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする