ハウスホールドジャパン
とっても便利な取っ手付ポリ袋
持ち運びに便利な取っ手付きです。
レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。
ゴミ袋としても、普段のお買い物にもご利用いただけます。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
容量(L)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317016
KT30
1冊(10枚)
0.018
10
30
70
50
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317025
KT33
1冊(30枚)
0.018
30
30
70
50
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317041
KT43
1冊(30枚)
0.02
30
45
80
65
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317050
KT40
1冊(10枚)
0.02
10
45
80
65
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください