とって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35

とって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパンとって付お買い得ゴミ分別用ポリ袋 100X3P TR35 - ハウスホールドジャパン

乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.015規格M耐冷温度(℃)-30入数300枚(100枚×3冊)マチ(cm)13本体寸法(cm)22×45内容量1セット(3冊×100枚)
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317750TR35
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする