曜日別特売

とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋

とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパンとって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)100内容量1冊(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(cm)
横(cm)
マチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316761TR350.015452213
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316779TR400.016502614
オープン
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316797TR450.018503015
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316831TR250.011351510
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316840TR300.013401812
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316858TR500.02603515
オープン
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする