ハウスホールドジャパン
とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋です。
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
白
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
入数(枚)
縦(cm)
横(cm)
マチ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63316770
TR35
1ケース(10冊×100枚)
0.015
1000(100枚×10冊)
45
22
13
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316788
TR40
1ケース(10冊×100枚)
0.016
1000(100枚×10冊)
50
26
14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316806
TR45
1ケース(10冊×100枚)
0.018
1000(100枚×10冊)
50
30
15
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316815
TR25
1ケース(20冊×100枚)
0.011
2000(100枚×20冊)
35
15
10
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316849
TR30
1ケース(20冊×100枚)
0.013
2000(100枚×20冊)
40
18
12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316867
TR50
1ケース(10冊×100枚)
0.02
1000(100枚×10冊)
60
35
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください