ハウスホールドジャパン
とって付ゴミ分別用ポリ袋 詰合せ TR35 40 45
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
(L)0.015 / (LL)0.016 / (3L)0.018
色
白
規格
L・LL・3L
耐冷温度(℃)
-30
入数
300枚(100枚×3冊)
マチ(cm)
(L)13 / (LL)14 / (3L)15
本体寸法(cm)
(L)22×45 / (LL)26×50 / (3L)30×55
内容量
1セット(3冊×100枚)
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317786
TR35/TR40/TR45
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください