曜日別特売

エンボス入りポリ袋

エンボス入りポリ袋 - ハウスホールドジャパン

エンボス加工で口開きが良いです。
1枚が取り出しやすいです。
高強度ポリエチレン配合により、従来より強度アップしています。
30Lのゴミ箱にぴったりです。
50枚入りの大容量です。

容量(L)30厚さ(mm)0.012半透明材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)50縦(cm)70横(cm)50内容量1冊(50枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317269KM33300.01250
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする