ハウスホールドジャパン
サニタリーポリ袋
中身が見えにくい黒色タイプのサニタリー袋です。
コンパクトで携帯しやすいです。
花柄のパッケージで可愛いです。
ベビー用オムツの処理にも使えます。
外出先で捨てられない時にも便利です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.013
色
黒
入数(枚)
30
縦(cm)
35
横(cm)
16
マチ(cm)
9
内容量
1冊(30枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63316901
KH06
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください