ハウスホールドジャパン
サニタリーポリ袋
トイレコーナーに最適な厚み0.02mmの丈夫なゴミ袋です。
柔らかく伸びやすい素材が使用されており、破れにくいです。
表面がつるつるタイプの袋です。
黒色なので中が見られたくない汚物などの処理用に最適です。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
黒
入数(枚)
50
容量(L)
7
縦(cm)
38
横(cm)
32
内容量
1冊(50枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63316885
KL07
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください