曜日別特売

タフなポリ袋 45L

タフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパンタフなポリ袋 45L - ハウスホールドジャパン

薄くてもしっかりした強度がある、大容量45Lのタフなゴミ袋です。
高強度素材使用で強度抜群なポリブクロ「暮らし良い品」シリーズです。
使い勝手よい45リットルサイズです。
病院や、レストラン・飲食店、オフィスなど業務用にもおすすめです。

容量(L)45縦(cm)80横(cm)65
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316526TH411冊(30枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.02透明10
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316535TH421冊(30枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.02半透明30
オープン
349
384(税込)
当日出荷
63316551TH431冊(20枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.02透明20
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316560TH441冊(20枚)低密度ポリエチレン(LLDPE)0.02半透明20
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316569TH461冊(30枚)高密度ポリエチレン(HDPE)0.015半透明30
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする