バイオマス25%配合レジ袋

バイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパンバイオマス25%配合レジ袋 - ハウスホールドジャパン

持ち帰り用に便利なレジバッグ・手提げ袋です。
シーンに合わせて選べる豊富なサイズ展開がございます。
植物由来成分バイオマス25%含有で、環境にやさしいレジ袋無料配布対象商品です。
柔らかく、良く伸びるのが特長です。
業務用にもオススメです。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)100バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190259バイオマス配合率(%)バイオマスプラマーク:25内容量1冊(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(cm)
横(cm)
マチ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316910TU300.013乳白401812
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316919TZ250.011半透明351510
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316928TZ300.012半透明401812
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316937TZ350.014半透明452213
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316946TZ450.017半透明553015
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316955TZ500.02半透明603515
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする