ハウスホールドジャパン
ポリ袋
ゴミの分別から収納まで幅広く使えます。
厚さ0.03mmの強度が強いゴミ袋です。
柔らかくてよく伸びるLLDPEを仕様しているので引っ張ても破けにくいです。
50枚入りの増量タイプでたっぷり使えます。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
入数(枚)
50
容量(L)
30
縦(cm)
70
横(cm)
50
内容量
1冊(50枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317217
KL38
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください