ハウスホールドジャパン
ポリ袋 90L
大型のポリ袋です。
コンパクトパッケージなので保管に便利です。
厚さが0.04mmあるので丈夫で収納に活躍します。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.045
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
90
縦(cm)
100
横(cm)
90
内容量
1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317007
UL93
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください