曜日別特売

ポリ袋 業務用

ポリ袋 業務用 - ハウスホールドジャパン

メタロセンを80%使用し、強度抜群です。
引っ張り強度、突刺し強度に特に優れており、破れにくいポリ袋です。
開口性にも優れています。
食品検査適合済みなので、様々な現場ですぐに使用できます。
破れにくいからタイヤやシーズンオフの布団などの収納にもぴったりです。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06透明入数(枚)10容量(L)90縦(cm)100横(cm)90内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317260MX98
オープン
789
868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする