レジ袋 取っ手付 黒

レジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパンレジ袋 取っ手付 黒 - ハウスホールドジャパン

黒色だから中身が見えにくい!ゴミ捨てに、サニタリー用に、お買い物に便利なレジ袋です。
エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。
穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。
赤ちゃんを連れてのお出かけや旅行、オムツやペットのお散歩中に持参しておくと助かります。

材質ポリエチレン耐冷温度(℃)-30
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
規格
マチ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317865TR321冊(100枚)0.013S1218×40
オープン
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
63317881TR321セット(5冊×100枚)0.013S1218×40
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
63317890TR321ケース(20冊×100枚)0.013S1218×40
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
63317899TR421冊(100枚)0.016L1426×50
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
63317908TR421セット(3冊×100枚)0.016L1426×50
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
63317917TR421ケース(10冊×100枚)0.016L1426×50
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする