曜日別特売

再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L

再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 20L - ハウスホールドジャパン

持続可能な社会を実現・・・再生原料を40%使用したサスティナブルなごみ袋(非食品用)です。
環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ、エコマーク適合商品です。
1枚ずつ取り出しやすいタイプで使いやすい!
再生原料使用のため、表面に粒々がありますが品質に問題はありません。
低密度ポリエチレンを使用しているため、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03入数(枚)10容量(L)20エコマーク認定認定縦(cm)60横(cm)52再生材使用率(%)40エコマーク認定番号20 128 017内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316971GI23透明
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
63316980GI24半透明
オープン
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする