曜日別特売

再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L

再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン再生原料ポリ袋 エコマーク付 45L - ハウスホールドジャパン

持続可能な社会を実現・・・再生原料を40%使用したサスティナブルなごみ袋(非食品用)です。
環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ、エコマーク適合商品です。
1枚ずつ取り出しやすいタイプで使いやすい!
再生原料使用のため、表面に粒々がありますが品質に問題はありません。
低密度ポリエチレンを使用しているため、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。

容量(L)45厚さ(mm)0.03材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10エコマーク認定認定縦(cm)80横(cm)65再生材使用率(%)40エコマーク認定番号20 128 017内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63316989GI42450.0310
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする