小型ポリ袋

小型ポリ袋 - ハウスホールドジャパン小型ポリ袋 - ハウスホールドジャパン

小さめサイズだからお部屋の小さいゴミ箱用や、車内のゴミ箱用にぴったりです。
100枚入りの増量タイプでたっぷり使えます。
一枚ずつ取り出せて使いやすいポリ袋です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01半透明入数(枚)100内容量1冊(100枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317156KJ10105040
オープン
339
373(税込)
当日出荷
63317165KJ15155545
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする