曜日別特売

小形ポリ袋 透明

小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン小形ポリ袋 透明 - ハウスホールドジャパン

核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。
常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。
車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。
お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。
会社やホテルの小さなゴミ箱にセットできる使いやすいサイズ。
飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用ににまとめて買いにも。
この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.02透明耐冷温度(℃)-30入数100枚(20枚×5冊)内容量1セット(5冊×20枚)
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317935GO131045×50
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
63317969GO232052×60
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
63317996GO333050×70
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする