消臭袋

消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン消臭袋 - ハウスホールドジャパン

強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。
高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。
コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。
旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025入数(枚)10内容量1冊(10枚)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63317226AS25緑半透明206052
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317235AS15緑半透明105040
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63317251AS44白半透明458065
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする