アール
マドピタシート 外貼り断熱 90×180cm
窓の外側から貼る断熱シート。4層構造で断熱効果が抜群。冬の時期の結露の発生も抑制。
外貼りなので、台風時の飛来物からガラスを守る。全面粘着だから、しっかり貼れて糊残りがしにくい。
材質
【本体】ポリエチレン、ポリエステル【粘着剤】アクリル系【保護フィルム】ポリエステル
柄
ブラウンレース
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
90×180×0.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63315011
H-193
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください