アール
室外機用遮熱シール
室外機に貼りつけて直射日光を反射させる遮熱シール4枚入。
耐候性に優れ、熱や雨に強い3層構造のシールシート。
材質
【上塗り層】アクリルウレタン【フィルム】塩化ビニル樹脂【接着剤】アクリル
質量(g)
180
寸法(縦×横)(cm)
(1枚あたり)32×20
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63314986
SN-S002
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください