曜日別特売

HDMIアダプタ 上向き

HDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 上向き - サンワダイレクト

狭いスペースでもスムーズに接続でき、テレビやモニターの裏側の配線作業が格段に楽になります。
HDMI2.0対応で、4KやHDRの高画質映像を快適に楽しめ、映像の乱れや遅延の心配がありません。
金メッキ端子が信号劣化を防ぎ、安定した映像・音声を長く維持。頻繁な抜き差しによる接触不良の心配も不要です。
コンパクト設計で持ち運びに便利。出張先や旅行先でもすぐに使えて、急なプレゼンや映画鑑賞にも対応できます。
幅広いHDMI機器に対応し、テレビ、モニター、プロジェクター、ゲーム機など、用途に応じた柔軟な使い方が可能です。

その他【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力側)】HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度【MD用】4KHDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大4K/60HzコネクタタイプHDMI-HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312387500-HD033LU
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする