HDMIアダプタ 下向き

HDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクトHDMIアダプタ 下向き - サンワダイレクト

HDMI端子(メスコネクタ)を下向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を下向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
4K(60Hz)解像度対応※使用する機器やケーブルの仕様によっては対応できない場合があります。

仕様【ディスプレイ(表示側)】HDMI【パソコン(出力)側】HDMIピン形式金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)解像度(MD用)4KコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)対応解像度最大4K/60HzアダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312378500-HD033LD
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする