LANケーブルテスター

LANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクト

LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。
接続するだけで簡単に判断できます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。

仕様リモートユニットありその他トーンジェネレータ機能なしセット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)【リモード】41.5【テスター】63表示方式LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ測定機能LEDライト付き使用電池9V乾電池測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブルケーブル【長さ測定・表示】無PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312719500-LANTST5
オープン
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする