USBハブ USB TypeC

USBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC - サンワダイレクト

充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。
コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付き
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応

ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312247400-HUBC34LBK約150
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312256400-HUBC34SBK約50
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする