曜日別特売

エアダスター 電動

エアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクトエアダスター 電動 - サンワダイレクト

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載
高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。
持ちやすいガンタイプです。
用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100内容量1個
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312125200-CDADE004
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする