サンワダイレクト
キャリングバッグ リュックタイプ 折りたたみボストン
軽量でコンパクトに折りたたみできます。
大容量ボストンバッグとしてもリュックとしても使用できます。
仕様
マチ拡張なし
材質
【表装】リップストップポリエステル
色
ブラック
質量(g)
356
容量(L)
32
気室数
1気室
撥水加工
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63312080
200-BAGBP036BK
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください