キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き

キャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプ 空調ファン付き - サンワダイレクト

底面から吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出されます。
涼しい季節にはファンや背中のパーツを取外して通常のリュックとして使用できます。
ファンはショルダーベルトの前面のリモコンで操作できす。
DC5V/2.0Aで一般的なモバイルバッテリーに対応します。(USB A)
13.3インチまでのノートパソコンが収納できるクッションポケット付きです。

仕様キャリーサポーターなしブラック質量(g)1400【適合モバイルバッテリー・連続稼働時間】容量(L)25寸法(cm)【バッテリー専用ポケット】11×17×2(収納できるモバイルバッテリーのサイズ10×16×1.8)仕上ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312089200-BAGBPFAN1
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする