ドライバー 電動 充電式

ドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクトドライバー 電動 充電式 - サンワダイレクト

約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。
強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。
ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。
スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。
LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。
コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。
タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。

セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312676800-TK055P
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312685800-TK055W
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする