約300gの軽量設計。片手でも扱いやすい軽量・コンパクト設計で、狭い場所や高所での作業にも適しています。
最大トルク3.6N.mで、誰にでも扱いやすい手頃なパワー。
正回転・逆回転の切替ができるため、ネジの締め外しをスムーズに行えます。
繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵し、経済的でエコな作業スタイルを実現します。
内蔵のLEDライトが暗い場所でも手元を明るく照らし、正確な作業をサポートします。
USBケーブルで簡単に充電でき、パソコンやモバイルバッテリーからの充電にも対応します。
すぐに使える標準ビットが付属しており、届いてすぐに作業を開始できます。
ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です