曜日別特売

ポーチ トラベル セミハード

ポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクトポーチ トラベル セミハード - サンワダイレクト

外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。
ダブルルームで上部にはケーブルなどの小物を整理して収納できます。
下ルームは仕切り板付きで、厚みのあるものを整理収納できます。
内部にはメッシュポケット付きです。

材質【表装】EVA(ポリエステル貼り)質量(g)360内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム】250×180×40撥水加工あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312098200-BAGIN029BKブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
63312107200-BAGIN029GYグレー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする