マイクアーム ロープロファイル対応

マイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクトマイクアーム ロープロファイル対応 - サンワダイレクト

ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。
アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。
2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。
クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。
本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。
クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。
ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。

セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書材質スチール、アルミニウム、プラスチック厚さ(mm)【クランプ】10~55【グロメット】10~40使用工具プラスドライバー / 電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。耐荷重(kg)2適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど取付ねじ1/4インチネジ、3/8インチネジ、5/8インチネジ取付け方法クランプ / グロメット内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312019100-MCST001W
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする