収納棚 突っ張り式

収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト収納棚 突っ張り式 - サンワダイレクト

省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ
棚置き収納ができる棚板4枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ
W450:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個

付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)450天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63312588100-TSF004BKブラック木目
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63312597100-TSF004Wホワイトホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする