USB Type-C?ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C?出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。
映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K60Hz)
HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C?ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色黒規格Displayport ver.1.2 準拠HDMI Ver2.0 準拠ケーブル長(m)約2(コネクタカバーの先端から先端まで)コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIタイプAプラグ(HDMIAコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します<ディスプレイ・テレビ>HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど※すべてのUSB Type-C搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン、ディスプレイ、ケーブル、コンテンツのすべてがHDRに対応している必要があります。※HDRの画像を表示するにはHDRに対応した機器、HDRに対応したディスプレイやテレビが必要です。また、ディスプレイやテレビの設定を行う必要がある場合があります。※HDRの画像を表示するには各OSの設定が必要です。また映像などのコンテンツや再生アプリケーションがHDRに対応している必要があります。(HDRに対応していないコンテンツや、画面を表示した場合、オリジナルの色と異なる表示となるのでその場合にはHDRの表示でなくSDモードでの表示に変更してください。)※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※HDMI出力のPC、AV機器からUSB Type-Cポート(DisplayPort alternate mode対応)への入力はできません。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。準拠規格DisplayPort Ver.1.4(DP alt mode)/HDMI2.0インターフェースDisplayPort Altモード接続先コネクタ:HDMI、DisplayPort Altモード方向性:あり、DisplayPort Altモード規格のDisplayPort規格:Ver.1.2解像度最大4K60Hz対応コネクタTypeCコネクタ:約W12.1/D24.3/H6.2mm(SRのぞく)カバー部(SR長約5.7mm)コネクタシェルは金メッキ、HDMIコネクタ:約W21.0/D54.0/H11.0mm(SRのぞく)カバー部(SR長約8.0mm) コネクタシェルは金メッキコネクタ保護用のコネクタキャップ付属ケーブル外径(Φmm)約5.5UL規格UL取得の線材ではありません各種認証取得なしケーブル種類その他内容量1本